HK 2212-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK2212-B
Rubix:17911
Hersteller:0000593400000
EAN:4012802429381
HK 2212-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2212-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x28x28 mm
Bruttogewicht15 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite12 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9100 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
4,58 exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std