Referenzen
INA:NA4915-XL
Rubix:18818
Hersteller:0506615900000
EAN:4012802508611


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 4915-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Radial-Rollenlager NA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 775 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 162000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen