K 20X26X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K20X26X17-A/0-7
Rubix:18271
Hersteller:0001942476063
EAN:4012802894240
K 20X26X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 20X26X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x26x26 mm
Bruttogewicht17 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite17 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r26000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19200 N
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
7,44 exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen