Referenzen
INA:K16X20X17-A/0-7
Rubix:18244
Hersteller:0001926196063
EAN:4012802718713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 16X20X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11700 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen