HK 0606-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK0606-B
Rubix:1151707
Hersteller:0512497740000
EAN:4054362385363
HK 0606-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 0606-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,54 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite6 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl28500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1220 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1610 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,21 exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std