K130X137X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K130X137X24-A/0-7
Rubix:18524
Hersteller:0006951066063
EAN:4012802692952
K130X137X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser137 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K130X137X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x137x137 mm
Bruttogewicht185 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser137 mm
Breite24 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r186000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
116,46 exkl. MwSt.
/ Stück
138,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std