Referenzen
INA:K50X55X20-B/0-7
Rubix:18388
Hersteller:0006214986063
EAN:4012802721959


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 50X55X20-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen