HK 2220-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK2220-2RS-L271
Rubix:17916
Hersteller:0007011570968
EAN:4047643186940
HK 2220-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 2220-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA


Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Stärken

Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x28x28 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite20 mm
Seriehk..-2rs
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r22100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13400 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
7,72 exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 inkl. MwSt.