Referenzen
INA:K75X81X20-A/0-7
Rubix:18429
Hersteller:0001920236063
EAN:4012802370409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 81 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 75X81X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x81x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 81 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 94000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std