K120X127X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K120X127X24-A/0-7
Rubix:18523
Hersteller:0007109976063
EAN:4012802368710
K120X127X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K120X127X24-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x127x127 mm
Bruttogewicht174 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite24 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r174000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
100,10 exkl. MwSt.
/ Stück
119,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen