Referenzen
INA:K14X18X10-B/0-7
Rubix:18228
Hersteller:0036576556063
EAN:4047643181532


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : K 14X18X10-B/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x18x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 17300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen