Referenzen
INA:K25X33X20-A/0-7
Rubix:18303
Hersteller:0000755826063
EAN:4047643174596


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 25X33X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x33x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen