HK 5024-2RS-A-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK5024-2RS-A-L271
Rubix:17961
Hersteller:0002452400968
EAN:4012802369144
HK 5024-2RS-A-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 5024-2RS-A-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA


Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Stärken

Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x58x58 mm
Bruttogewicht81 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite24 mm
Seriehk..-2rs-a
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
14,95 exkl. MwSt.
/ Stück
17,79 inkl. MwSt.