K 14X18X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K14X18X17-A/0-7
Rubix:18231
Hersteller:0000952496063
EAN:4012802716047
K 14X18X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 14X18X17-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x18x18 mm
Bruttogewicht9 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite17 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl17300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r14400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10800 N
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
4,17 exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen