Referenzen
INA:K60X65X20-A/0-7
Rubix:18408
Hersteller:0002799196063
EAN:4054362422907


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 60X65X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen