HK 3024-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK3024-2RS-L271
Rubix:17941
Hersteller:0013958740968
EAN:4047643184298
HK 3024-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 3024-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA


Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Stärken

Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x37x37 mm
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite24 mm
Seriehk..-2rs
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r39500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
8,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,65 € inkl. MwSt.