HK 4020 (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 4020
Rubix:312240
Hersteller:8718
EAN:7316577010575
HK 4020 (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 4020 (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x47x47 mm
Bruttogewicht49,4 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24200 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
10,28 exkl. MwSt.
/ Stück
12,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen