Referenzen
INA:KRV47-PP-A
Rubix:18649
Hersteller:0057511010000
EAN:4012802419764

Produktdetails : KRV 47-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 376 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 66 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std