KR 40-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR40-PP-A
Rubix:18573
Hersteller:0055454390000
EAN:4012802418910
KR 40-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 40-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x18x18 mm
Bruttogewicht230 g
Innendurchmesser18 mm
Breite58 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser40 mm
Seriekr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10900 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
60,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen