KR 16-X (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR16-X
Rubix:18543
Hersteller:0000336260000
EAN:4012802424249
KR 16-X (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 16-X (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR, mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x6x6 mm
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser16 mm
Seriekr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.