NUKR 35 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUKR 35 A
Rubix:19227
Hersteller:94417
EAN:7316570320756
NUKR 35 A (SKF) Kurvenrolle SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 35 A (SKF) Kurvenrolle SKF


Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x35x35 mm
Bruttogewicht197,4 g
Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser35 mm
Serienukr
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl16,8 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
61,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std