KR 19-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

INA:KR19-PP-A
Rubix:18545
Hersteller:0055453820000
EAN:4012802417593
KR 19-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KR 19-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x8x8 mm
Bruttogewicht28 g
Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser19 mm
Seriekr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3550 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
32,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std