KRV 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV52-PP-A-NMT
Rubix:172767
Hersteller:0057505630078
EAN:4054362448563
KRV 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x20x20 mm
Bruttogewicht512 g
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser52 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22200 N
Zolltarifcode84824000
81,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen