KRVE 62-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRVE62-PP-A
Rubix:18668
Hersteller:0055976330000
EAN:4012802427998
KRVE 62-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRVE 62-PP-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA


Nadel-Kurvenrolle KRVE..-PP-A, vollnadelig, mit Axialführung, mit Exzenter

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x28x28 mm
Bruttogewicht816 g
Innendurchmesser28 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Seriekrve..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r76000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
128,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen