Referenzen
Spartex:ECFENDU4
Rubix:527318
Hersteller:000546.00000.0040.000
EAN:4043952090893


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN546 M4 ST Schlitzmutter
DIN 546 Stahl Schlitzmuttern Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
213,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen