DIN1804-M20X1.5-H Nutmutter, gehärtet, Planflächen geschliffen, Stahl
Nutmuttern, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 1804-M20X1,5-H
Rubix:350971
Hersteller:DIN 1804-M20X1,5-H
EAN:4045525071094




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN1804-M20X1.5-H Nutmutter, gehärtet, Planflächen geschliffen, Stahl
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen (bis M200 x 3) vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20