DIN981 KM24 M120X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 24 M 120 x 2 S
Rubix:549381
EAN:4043952345177




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN981 KM24 M120X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM24 M120x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1084 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24