Referenzen
Spartex:ECENCONYL7Z
Rubix:962378
Hersteller:088081.00100.0070.000
EAN:4043952660249


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : GUK7 M35X1.5 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring
Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 598 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Für Schrauben | m35 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
7 mm
Für Schrauben
m35