0601231101 Multifunktionswerkzeug GOP 55-36, L-Boxx+Zubehör
Multischneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GOP 55-36 (0601231101)
Rubix:2766384
Hersteller:0601231101
EAN:3165140816908

Produktdetails : 0601231101 Multifunktionswerkzeug GOP 55-36, L-Boxx+Zubehör
Der PRO HEAVY DUTY GOP 55-36 von Bosch ist ein kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug für professionelle Anwendungen zum Trennen, Schleifen und Schaben unterschiedlichster Materialien. Der leistungsstarke 550-W-Motor in Kombination mit der Starlock-Schnittstelle gewährleistet eine stabile und verlustarme Drehmomentübertragung zwischen Elektrowerkzeug und Zubehör – ideal für den anspruchsvollen Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Der GOP 55-36 von Bosch Professional basiert auf einer innovativen Starlock-Aufnahme mit sternförmiger Kraftübertragung. Dieses System sorgt für eine gleichmäßige Übertragung des Drehmoments und unterstützt präzise Arbeitsergebnisse. Die Constant-Speed-Funktion hält die Drehzahl auch unter Last konstant und ermöglicht so effizientes Arbeiten bei unterschiedlichen Materialien. Dank der Drehzahlvorwahl lässt sich die Oszillationsgeschwindigkeit optimal auf Anwendung und Werkstoff abstimmen.
Der ergonomische Softgrip-Handgriff verbessert die Kontrolle und erhöht den Arbeitskomfort bei Trenn-, Schleif- oder Schabarbeiten. Mit dem Snap-in-System erfolgt der Zubehörwechsel werkzeuglos und zeitsparend – ein klarer Vorteil bei häufig wechselnden Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 0.601.231.100
• Nennaufnahmeleistung: 550 W
• Leerlauf-Oszillationszahl: 8.000 – 20.000 min⁻¹
• Oszillationswinkel links/rechts: 1,8°
• Gewicht: 1,6 kg
• Länge: 290 mm
• Durchmesser: 85 mm
• Schwingungsemissionswert ah (Schruppen): 3,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt): 10,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentblatt): 6,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Schaben): 6,5 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 86 dB(A)
• Schallleistungspegel: 94 dB(A)
• Verpackungsmaße (L × B × H): 123 × 382 × 93 mm
• Lieferumfang: Kartonverpackung inkl. 1x BIM StarlockMax Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheitsanforderungen für Konstruktion und Inverkehrbringen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4:2014 – Spezifische Anforderungen für oszillierende Multifunktionswerkzeuge
• EN IEC 55014-1:2021 – Elektromagnetische Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021 – Elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 – Spannungsänderungen und Flicker
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur Stoffkonformität
Eigenschaften:
Der GOP 55-36 von Bosch Professional basiert auf einer innovativen Starlock-Aufnahme mit sternförmiger Kraftübertragung. Dieses System sorgt für eine gleichmäßige Übertragung des Drehmoments und unterstützt präzise Arbeitsergebnisse. Die Constant-Speed-Funktion hält die Drehzahl auch unter Last konstant und ermöglicht so effizientes Arbeiten bei unterschiedlichen Materialien. Dank der Drehzahlvorwahl lässt sich die Oszillationsgeschwindigkeit optimal auf Anwendung und Werkstoff abstimmen.
Der ergonomische Softgrip-Handgriff verbessert die Kontrolle und erhöht den Arbeitskomfort bei Trenn-, Schleif- oder Schabarbeiten. Mit dem Snap-in-System erfolgt der Zubehörwechsel werkzeuglos und zeitsparend – ein klarer Vorteil bei häufig wechselnden Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 0.601.231.100
• Nennaufnahmeleistung: 550 W
• Leerlauf-Oszillationszahl: 8.000 – 20.000 min⁻¹
• Oszillationswinkel links/rechts: 1,8°
• Gewicht: 1,6 kg
• Länge: 290 mm
• Durchmesser: 85 mm
• Schwingungsemissionswert ah (Schruppen): 3,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt): 10,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentblatt): 6,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert ah (Schaben): 6,5 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 86 dB(A)
• Schallleistungspegel: 94 dB(A)
• Verpackungsmaße (L × B × H): 123 × 382 × 93 mm
• Lieferumfang: Kartonverpackung inkl. 1x BIM StarlockMax Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheitsanforderungen für Konstruktion und Inverkehrbringen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4:2014 – Spezifische Anforderungen für oszillierende Multifunktionswerkzeuge
• EN IEC 55014-1:2021 – Elektromagnetische Emissionen
• EN IEC 55014-2:2021 – Elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 – Spannungsänderungen und Flicker
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur Stoffkonformität
Stärken
• Optimierte Drehmomentübertragung durch Starlock-Schnittstelle mit sternförmiger Aufnahme
• Flexible Anpassung an Trenn-, Schleif- und Schabarbeiten dank Drehzahlvorwahl
• Konstante Leistung unter Last durch Constant-Speed-Technologie
• Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-in-System
• Sichere Handhabung bei längeren Einsätzen durch ergonomischen Softgrip
• Robuste Metallkomponenten für hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld
• Flexible Anpassung an Trenn-, Schleif- und Schabarbeiten dank Drehzahlvorwahl
• Konstante Leistung unter Last durch Constant-Speed-Technologie
• Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-in-System
• Sichere Handhabung bei längeren Einsätzen durch ergonomischen Softgrip
• Robuste Metallkomponenten für hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld
Anwendungen
Das Bosch Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 eignet sich für Renovierungs-, Wartungs- und Montagearbeiten, bei denen präzise Bearbeitungen in schwer zugänglichen Bereichen erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind bündige Schnitte an Türzargen und Rahmen, Anpassungsarbeiten an Holz- oder Metallelementen, das Herstellen von Installationsöffnungen sowie das Entfernen von Fugen, Klebstoffen und Dichtmassen.
Darüber hinaus wird das Elektrowerkzeug im Innenausbau, in der technischen Gebäudeausrüstung, in der industriellen Instandhaltung sowie bei Reparatur- und Nacharbeiten eingesetzt. Es ist für Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall ausgelegt. Die Kompatibilität mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehörsystemen gewährleistet maximale Vielseitigkeit und hohe Reaktionsfähigkeit auf der Baustelle oder im Wartungsbereich.
Darüber hinaus wird das Elektrowerkzeug im Innenausbau, in der technischen Gebäudeausrüstung, in der industriellen Instandhaltung sowie bei Reparatur- und Nacharbeiten eingesetzt. Es ist für Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall ausgelegt. Die Kompatibilität mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehörsystemen gewährleistet maximale Vielseitigkeit und hohe Reaktionsfähigkeit auf der Baustelle oder im Wartungsbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,6 kg |
|---|---|
| Spannung | 240 V |
| Kabellos | nein |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Leistung | 550 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
592,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
