Multifunktionswerkzeug/Oszillierendes Werkzeug Bosch GOP 12V-28 (06018B5006), Spannung: 12 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 0.81 kg

Akku-Schleifer GOP 12V-28

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bosch:GOP 12V-28 (06018B5006)
Rubix:1997148
Hersteller:06018B5006
EAN:3165140943819
06018B5006 Akku-Multitool GOP 12V-28 2x3,0 L-Box
Technische Zusammenfassung
Gewicht0,81 kg
Spannung12 v li-ion V
Kabellosja
Dokumente

Produktdetails : 06018B5006 Akku-Multitool GOP 12V-28 2x3,0 L-Box


Der kabellose GOP 12V-28 Professional Multischleifer und -schneider von Bosch ist ein kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug, das für hervorragende Handlichkeit und höchste Präzision bei Feinarbeiten entwickelt wurde. Als Teil des Starlock-Systems überzeugt er durch sein geringes Gewicht, die sternförmige Aufnahme und die breite Kompatibilität mit zahlreichen Zubehörteilen. Dieses Gerät ist die ideale Wahl für Bau- und Renovierungsprofis, die Wert auf Effizienz, Vielseitigkeit und Komfort bei Schneid-, Schleif- und Schabarbeiten legen.

Eigenschaften:
Dieser Multi-Cutter ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der für eine längere Lebensdauer, optimierte Laufzeit und konstante Leistung sorgt. Der extrem schlanke Griff bietet eine hervorragende Ergonomie und ermöglicht eine präzise Kontrolle, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Drehzahl lässt sich dank Vorwahl exakt an das jeweilige Material anpassen, um stets optimale Ergebnisse zu erzielen. Zudem ist das Gerät so konstruiert, dass es unabhängig von der Belastung mit konstanter Geschwindigkeit arbeitet, für gleichmäßige und saubere Schnitte.

Spezifikationen:
• Akkuspannung: 12,0 V
• Akkukapazität: 3 Ah
• Schwingungen: 5.000 bis 20.000 U/min
• Oszillationswinkel links/rechts: 1,4°
• Gewicht ohne Akku: 0,81 kg
• Verpackungsmaße (L x B x H): 365 x 443 x 155 mm
• Vibration (Grobabtrag): 2,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (Tauchsägeblatt): 9,2 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (Segment-Sägeblatt): 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (Schaben): 8,3 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Lieferumfang:
- L-BOXX 136
- 5 Schleifblätter: 2x G80, 2x G120, 1x G240
- 5 Tauchsägeblätter: 1 BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec; 1 BIM Starlock AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood; 1 HCS Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood; 1 BIM Starlock AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal; 1 BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
- 1 Delta-Schleifplatte Starlock AVZ 93 G
- 2 Akkus GBA 12V 3.0Ah
- Schnellladegerät GAL 1230 CV
- 1 Segment-Sägeblatt BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal

Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG: Maschinensicherheit
• Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
• EN 62841-1+A11: Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4: Besondere Anforderungen für oszillierende Multifunktionswerkzeuge
• EN IEC 55014-1: EMV – Störaussendungen
• EN IEC 55014-2: EMV – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation für RoHS-Konformität

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen mit der Mission, Produkte zu schaffen, die Begeisterung wecken, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsfeldern aktiv: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, speziell für die Ansprüche von Industrie- und Bauprofis. Gemäß dem Leitgedanken „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.

Stärken

• Extrem kompakte Bauform für maximale Erreichbarkeit
• Optimale Kraftübertragung dank Starlock-Aufnahme
• Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer
• Konstante Geschwindigkeit für gleichmäßige Arbeit auch unter Last
• Drehzahlvorwahl passend zum Material
• Hohe Ergonomie durch schlanken Griff
• Kompatibel mit allen Starlock-Zubehörteilen

Anwendungen

Der GOP 12V-28 Professional eignet sich perfekt für präzise Schnitte in Holz, Kunststoff oder Metall sowie für das Schleifen schwer zugänglicher Flächen. Er ist ideal zum Kürzen von Sockelleisten, Schneiden von Gipskartonplatten, für Küchenmontagen oder zum Entfernen von Fugen und Kleberesten. Die kabellose Bauweise ermöglicht ein flexibles Arbeiten auf Baustellen und in engen Räumen, für maximale Bewegungsfreiheit und Effizienz unter allen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht0,81 kg
Spannung12 v li-ion V
Kabellosja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,60 exkl. MwSt.
/ Stück
389,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen