Referenzen
Makita:DTM52ZJX2
Rubix:3473064
Hersteller:DTM52ZJX2
EAN:0088381759502

Produktdetails : 4001002140 Akku-Multifunk.Werkzeug 18V
Oszillierendes Multitool mit Starlock Max-Aufnahme für: Schleifen, Abkratzen, Schneiden und Sägen. Durch Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sehr niedriger Vibrationswert von 2,5 m/s². Mit Schnellspannsystem: Zubehör ohne Werkzeug wechseln. Geeignet für Starlock, Starlock Plus und Starlock Max Blätter. Vielseitige Maschine: breites Sortiment an Verbrauchsmaterialien für verschiedene Bearbeitungen. Hoher Arbeitskomfort dank schlankem, optimalem ergonomischem Griff. Einfaches Arbeiten in den kleinsten Ecken und Räumen: Blätter in 12 verschiedenen Winkeln einsetzbar. Ausgestattet mit Drehzahlregelung (Drehknopf) für das Bearbeiten verschiedener Materialien. Ausgestattet mit Soft-Start: sorgt für einen sanften Anlauf im Material. Für die Metallbearbeitung insbesondere für dünnes Blech geeignet. Hohe Produktivität und konstante Drehzahl dank bürstenlosem Motor. Integrierte LED-Beleuchtung für bessere Sicht auf die Arbeit. Für den Außeneinsatz geeignet, durch eXtreme Protection Technology (XPT) gut gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Mit Wiederanlaufsperre ausgestattet: verhindert ein unbeabsichtigtes Starten nach dem Wechseln des Akkus.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Kabellos | ja |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Leistung | 370 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
