Multifunktionswerkzeug/Oszillierendes Werkzeug Metabo 600146850, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.5 kg
Akku-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600146850
Rubix:3293734
Hersteller:600146850
EAN:4061792195189
Produktdetails : 600146850 Akku Exenterschleifer SXA 18 LTX BL
Flacher Akku-Exzenterschleifer in ergonomischem Design und mit geringem Gewicht für nahezu müheloses Arbeiten
Sorgfältige Führung des Schleifers nahe an der Oberfläche durch geringe Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sanfter Anlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb
Stufenlose Drehzahlregelung für materialangepasstes Arbeiten
Schleifsohle mit Mehrfachperforation für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht zu entleerendem Textilstaubbeutel für Arbeiten ohne Staubsauger
Anschlussmöglichkeit an einen Staubsauger mit Anschlussmuffe 630798000
Motor- und Scheibenbremse ermöglichen schnelles Abstellen der Maschine
Ein abnehmbarer Protektor schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugschnur bei Arbeiten in großer Höhe
Mit:
Schleifsohle „Multi-Hole” mit Klettverschluss, 1 Schleifblatt P 120 Holz und Metall „Professional”, Schutzvorrichtung, Stoffstaubbeutel kompakt, Inbusschlüssel, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Sorgfältige Führung des Schleifers nahe an der Oberfläche durch geringe Bauhöhe
Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf
Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sanfter Anlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb
Stufenlose Drehzahlregelung für materialangepasstes Arbeiten
Schleifsohle mit Mehrfachperforation für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit leicht zu entleerendem Textilstaubbeutel für Arbeiten ohne Staubsauger
Anschlussmöglichkeit an einen Staubsauger mit Anschlussmuffe 630798000
Motor- und Scheibenbremse ermöglichen schnelles Abstellen der Maschine
Ein abnehmbarer Protektor schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugschnur bei Arbeiten in großer Höhe
Mit:
Schleifsohle „Multi-Hole” mit Klettverschluss, 1 Schleifblatt P 120 Holz und Metall „Professional”, Schutzvorrichtung, Stoffstaubbeutel kompakt, Inbusschlüssel, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Stärken
Flache Akku-Exzenterschleifmaschine in ergonomischem Design und mit geringem Gewicht für nahezu ermüdungsfreies Arbeiten|Sorgfältige Führung der Schleifmaschine nahe an der Oberfläche durch geringe Bauhöhe|Vibrationsarmes Arbeiten durch sehr ruhigen Lauf|Griff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche|Sanfter Anlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen|Einzigartiger bürstenloser Motor für maximale Effizienz beim Schleifen, auch im Dauerbetrieb|Stufenlose Drehzahlregelung für materialangepasstes Arbeiten|Schleifsohle mit Mehrfachperforation für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels|Mit leicht zu entleerendem Textilstaubbeutel für Arbeiten ohne Staubsauger|Anschlussmöglichkeit für Staubsauger mit Anschlussmuffe 630798000|Motor- und Scheibenbremse ermöglicht schnelles Abstellen der Maschine|Ein abnehmbarer Schutz schützt die angrenzenden Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe|Mit Befestigungspunkt für Werkzeugschnur bei Arbeiten in großer Höhe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen



