8110201610 Akku-Multitool solo GOP 18V-34 + AC ohne Akku L-Boxx

Multischneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:06018G2002
Rubix:3398766
Hersteller:06018G2002
EAN:4059952606859
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht1,2 kg
Spannung18 v li-ion V
Kabellosja

Dokumente

Produktdetails : 8110201610 Akku-Multitool solo GOP 18V-34 + AC ohne Akku L-Boxx


Der GOP 18V-34 Professional von Bosch ist ein hochwertiges Akku-Multifunktionswerkzeug, welches maximale Vielseitigkeit bei Schneid-, Schleif- und Finish-Arbeiten bietet. Kompakt, kraftvoll und präzise – dieses kabellose Schneid- und Schleifwerkzeug richtet sich an anspruchsvolle Handwerker und Fachkräfte, die in unterschiedlichsten Umgebungen arbeiten, einschließlich beengter Arbeitsbereiche. Dank der Starlock Plus-Technologie und dem SDS-Snap-In-System überzeugt es durch eine hervorragende Ergonomie, erhöhte Langlebigkeit dank bürstenlosem Motor sowie eine effektive Vibrationsreduzierung.

Eigenschaften:
Dieser Multi-Cutter besticht durch seine hervorragende Handhabung dank schlankem, ergonomischem Griff und bietet selbst in schwer zugänglichen Bereichen volle Kontrolle. Das vibrationsarme Design und der Schwenkwinkel von 3,4° sorgen für präzise Schnitte bei minimalem Kraftaufwand. Der werkzeuglose Zubehörwechsel erfolgt schnell und unkompliziert über das SDS-Snap-In-System. Eine integrierte LED sorgt zusätzlich für eine optimale Sicht in dunklen Arbeitsbereichen. Durch die Kompatibilität mit Starlock Plus-Zubehör sind zahlreiche Anwendungen ohne Leistungseinbußen möglich.

Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18 V
• Motor: Bürstenlos
• Leerlaufschwingzahl: 20.000 min⁻¹
• Schwenkwinkel: 1,7° nach rechts und links (insgesamt 3,4°)
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Verpackungsmaße: 360 × 442 × 150 mm
• Vibrationswert ah (Tauchsägeblatt): 3,9 m/s²
• Unsicherheit K (Tauchsägeblatt): 1,5 m/s²
• Vibrationswert ah (Segmentblatt): 3,0 m/s²
• Unsicherheit K (Segmentblatt): 1,5 m/s²
• Vorwählbare Schwingzahl (mit Drehzahlregler)
• Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Tauchsägeblätter:
• 1× BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
• 1× BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
• 1× BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
• 1× Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, Metall

- 2 Segmentblätter:
• 1× BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal
• 1× mit Hartmetallbeschichtung Starlock ACZ 85 RT3, Fugen + Schleifmittel

- 1× HCS Starlock ASZ 32 SC, Multi-Material
- L-BOXX 136
- 1 Tiefenanschlag Starlock Expert
- 5 Schleifblätter: 2× G80, 2× G120, 1× G240
- 1 Staubsaugeradapter Starlock mit Spannschelle
- 1 Delta-Schleifplatte Starlock AVZ 93 G
- 1 starre HCS-Spachtel Starlock ATZ 52 SC, Multi-Material
- 1 kleine blaue Zubehörbox für Starlock

Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie
• EN 62841-1+A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4: Besondere Anforderungen für Multifunktionswerkzeuge
• EN IEC 55014-1: EMV – Anforderungen an die Funkentstörung von Haushalts- und Elektrowerkzeugen
• EN IEC 55014-2: EMV – Anforderungen an die Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation für die Bewertung von Stoffen in Elektro- und Elektronikprodukten

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Technologien und Dienstleistungen. Ziel des Unternehmens ist es, Produkte zu entwickeln, die begeistern, den Alltag erleichtern und gleichzeitig Ressourcen schonen. Die Unternehmensbereiche umfassen Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch zuverlässige, nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, welche den hohen Anforderungen von Handwerk und Industrie gerecht werden. Unter dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei jeder Innovation.

Stärken

• Zubehörwechsel in Sekundenschnelle ohne Werkzeug (AutoClic)
• Höchster Komfort durch schlanken, vibrationsgedämpften Griff
• Bis zu 80 % weniger Vibrationen für maximale Präzision
• Bürstenloser Motor (mehr Leistung, längere Laufzeit, geringerer Verschleiß)
• Optimierter Schwenkwinkel für Schnitte in engen Bereichen
• Erstklassige Ergonomie für perfekte Kontrolle (auch einhändig)
• Integrierte LED für gezielte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
• Hohe Kompatibilität mit Starlock- und Starlock Plus-Zubehör
• Isoliertes Gehäuse zum Schutz vor Hitze

Anwendungen

Der GOP 18V-34 Professional ist ideal zum Schneiden, Schleifen, Schaben und für präzise Finish-Arbeiten an Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Gips oder Beschichtungen. Besonders geeignet ist er für:

• Tauchschnitte in Holzplatten oder Gipskarton
• Aussparungen in rechten Winkeln
• Entfernung von Boden- oder Wandbelägen
• Beseitigung von Farbe oder Kleber
• Präzisionsarbeiten in engen Bereichen
• Passgenaue Anwendungen auf der Baustelle, in der Renovierung, im Möbelbau, in der Elektroinstallation oder Sanitärtechnik

Technische Informationen


Attribute
Gewicht1,2 kg
Spannung18 v li-ion V
Kabellosja
317,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen