8112900725 Akku-Multitool solo M18FMT-0X ohne Akku HD Box

Kraftstoff-Multitool

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933478491
Rubix:3230797
Hersteller:4933478491
EAN:4058546346843
01000668, 8112900725, 4933478491 Akku-Multitool solo M18FMT-0X ohne Akku HD Box

Technische Zusammenfassung

Gewicht1,9 kg
Spannung18 V
Kabellosja

Dokumente

Produktdetails : 8112900725 Akku-Multitool solo M18FMT-0X ohne Akku HD Box


Das MILWAUKEE® M18 FUEL™ Multi-Tool M18 FMT-0X ist ein leistungsstarkes, oszillierendes Multifunktionswerkzeug, das für maximale Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer der höchsten Oszillationsgeschwindigkeiten auf dem Markt und einer breiten Zubehörkompatibilität ist es die ideale Wahl für Fachkräfte aus Bau, Renovierung und industrieller Instandhaltung.

Eigenschaften:
Das M18 FUEL™ Multi-Tool ist mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor ausgestattet, kombiniert mit einem Oszillationswinkel von 2,1° und einem variablen Drehzahlbereich von 10.000 bis 20.000 Oszillationen pro Minute. Diese Konfiguration ermöglicht schnelle, saubere und kraftvolle Schnitte – selbst in Hartholz oder materialintensiven Werkstoffen. Zehn einstellbare Geschwindigkeitsstufen sorgen für eine präzise Anpassung an jede Anwendung. Das integrierte FIXTEC™-System erlaubt werkzeuglose und schnelle Klingenwechsel, während der universelle Adapter Klingen aller gängigen Marken aufnimmt. Die 180°-LED-Beleuchtung sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sicht auf den Arbeitsbereich.

Spezifikationen:
• Oszillationswinkel links/rechts: 2,1°
• Oszillationsgeschwindigkeit: 10.000–20.000 U/min
• Gewicht mit Akku (EPTA): 1,9 kg (mit M18 B5)
• Spannung: 18 V
• Akku-Typ: Lithium-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Schalldruckpegel (Lpa): 79,41 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 90,41 dB(A)
• Toleranz Lpa: 3 dB(A)
• Toleranz Lwa: 3 dB(A)
• Vibration beim Sägen von Holz: 5,21 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Vibration beim Schleifen: 3,37 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Verpackung: HD Box
• Lieferumfang: 1x universell passende OPEN-LOK-Holzsägeklinge für Multi-Tools, 1x Schleifpad, 1x Schleifpapier Korn 60, 1x Korn 80, 2x Korn 120, 1x Korn 240

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1 (Elektrowerkzeuge)
• EN 62841-2-4 (oszillierende Multifunktionswerkzeuge)
• EN IEC 55014-1 / 55014-2 (elektromagnetische Verträglichkeit)
• EN IEC 63000 (RoHS)

Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Heavy-Duty-Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und Persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht MILWAUKEE® für Innovation, Leistung und Langlebigkeit. Mit wegweisenden Produkten wie der TILT LOK™ Handkreissäge oder der SAWZALL™ Säbelsäge hat die Marke Standards gesetzt. Auch bei der Einführung der Lithium-Ionen-Technologie in den M12™, M18™ und MX Fuel™ Plattformen war MILWAUKEE® Vorreiter. Das Ergebnis: maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität steigern und gleichzeitig höchste Robustheit gewährleisten.

Stärken

• Schneller Schnitt selbst in härtesten Materialien
• 10 Geschwindigkeitsstufen für maximale Flexibilität
• FIXTEC™-System für werkzeuglosen Klingenwechsel
• Kompatibel mit Zubehör führender Marken
• 180°-LED-Beleuchtung für perfekte Sicht
• Langlebiger POWERSTATE™-Motor für maximale Leistung
• M18™-Akkusystem kompatibel mit der gesamten MILWAUKEE®-Produktreihe

Anwendungen

Das M18 FUEL™ Multi-Tool ist die erste Wahl für Profis, die Vielseitigkeit und Präzision benötigen. Ideal für präzise Schnitte in Holz, Kunststoff oder Metall, zum Entfernen von Fugenmaterial, zum Schleifen von Oberflächen oder für Feinarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Perfekt geeignet für Renovierungs-, Ausbau-, Finish- und Instandhaltungsarbeiten direkt vor Ort.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht1,9 kg
Spannung18 V
Kabellosja
288,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std