Multifunktionswerkzeug/Oszillierendes Werkzeug Fein 71293863000, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.3 kg
Oszillierende Akku-Maschine FEIN - AMM 500 PLUS TOP AMPShare.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71293863000
Rubix:3231227
Hersteller:71293863000
EAN:4014586895345
Produktdetails : 8110500725 Akku-Multimaster TOP 500 PLUS ohne Akku
Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS
QuickIN-Schnellspannsystem
Mechanische Schnittstelle
Anti-Vibrationssystem
Metall-Getriebe
Vibrations-Entkopplung
Elektronische Drehzahlstellung
Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen






