Referenzen
Rubix-DE:52840180, 9531440180
Rubix:1044430
Hersteller:9531440180
Produktdetails : 9531440180 Vornschneider 6801 180mm
Vornschneider 6801 EAN 180mm KNIPEX
Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte.
Vornschneider Ausführung: DIN ISO 5748. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Für harten und weichen Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichem Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std