FLEX 125 SO32 perma FLEX 125 mit perma Multipurpose oil SO32
Bio oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107200
Rubix:719590
EAN:4061201058272




Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 125 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Dokumente
Produktdetails : FLEX 125 SO32 perma FLEX 125 mit perma Multipurpose oil SO32
perma FLEX ist ein kompaktes, sofort einsatzfähiges Schmiersystem, das als komplette Einheit geliefert wird. Es lässt sich in verschiedensten Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzen. Dabei ist die Spendezeit von 1 bis 12 Monaten frei wählbar. Über eine elektronisch gesteuerte chemische Reaktion wird der erforderliche Druck aufgebaut. Die Schmierstelle wird kontinuierlich über die gewählte Spendezeit mit frischem Schmierstoff versorgt. perma FLEX ist in den Größen 60 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
Perma Schmierstoffgeber Universalöl
Stärken
- System wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit- Einfache Einstellung und Aktivierung am Drehschalter- Spendezeit von 1-12 in Monatsschritten regulierbar- Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Temperaturbereichen- Ganzjähriger Einsatz im Freien möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Einsatzmöglichkeit in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder starker Staubentwicklung- Erhöhung der Arbeitssicherheit
Anwendungen
perma FLEX eignet sich zur Einzelpunktschmierung in vielfältigen Einsatzbereichen. Er erfüllt die Anforderungen gemäß IP 68 (Eindringen von Wasser / Verunreinigungen) und arbeitet zuverlässig bei besonders staubhaltigen und feuchten Umgebungsbedingungen. Weiterhin ist ein Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen - auch im Freien - möglich. Bei Bedarf kann die Spende unterbrochen werden. Die Spendezeit kann auch nach der Aktivierung verändert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 125 ml |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 58 mm | |
| 117 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std