STAR LC-EINHEIT S60 SF01 perma STAR LC 60 mit perma Multipurpose grease SF01

Multipurpose grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:104044
Rubix:88640
EAN:4061201030933
STAR LC-EINHEIT S60 SF01 perma STAR LC 60 mit perma Multipurpose grease SF01

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT S60 SF01 perma STAR LC 60 mit perma Multipurpose grease SF01


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF01, einem modern konzipierten Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithium/Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. PERMA SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung stark vibrierender Maschinenelemente.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
67 mm
84 mm
Zolltarifcode27101999
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std