KARTUSCHE SF01 400 g Kartusche mit perma Multipurpose grease SF01
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:101585
Rubix:137484
EAN:4061201009687


Technische Zusammenfassung
| Packung | 400 g patrone |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 150 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : KARTUSCHE SF01 400 g Kartusche mit perma Multipurpose grease SF01
perma Multipurpose grease SF01 ist ein modern konzipiertes Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithum / Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. perma Multipurpose grease SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz.
Perma Kartusche befüllt mit PERMA SF01, einem modern konzipierten Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithium/Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. PERMA SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung stark vibrierender Maschinenelemente.
Stärken
- leistungsstarkes Mehrzweckfett; - verschleißmindernd durch EP-Additive; - alterungs- und oxidationsstabil; - kalt-, heiß- und seewasserbeständig; - guter Korrosionsschutz; - gute Abdichtwirkung; - Schwermetall- und Silikonfrei
Anwendungen
perma Multipurpose grease SF01 ist ein Mehrzweckfett für die Schmierung von Wälzlager, Gleitlager, Gleitführungen und Wellendichtungen. Die Einsatzgebiete sind Maschinen und Anlagen z.B. in nachfolgenden Industriezweigen: Getränke-, Bergbau-, Automobil-, Holz-, Papier- und Druck-, Grundstoff- und Bauindustrie sowie Autowasch- und Kläranlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Packung | 400 g patrone |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 150 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Farbe | beige |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std