LGHP 2/18 Hochleistungs-Schmierfett 18 kg SKF

LGHP 2 Hochleistungs-Hochtemperaturfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGHP 2/18
Rubix:648648
EAN:7316571625560
LGHP 2/18 Hochleistungs-Schmierfett 18 kg SKF

Technische Zusammenfassung

Packungeimer
NLGI Klasse2-3
Viskosität bei 40 °C96 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGHP 2/18 Hochleistungs-Schmierfett 18 kg SKF


Das Hochleistungsfett LGHP 2 wurde speziell entwickelt, um eine langlebige und zuverlässige Schmierung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen sicherzustellen. Es basiert auf Mineralöl und wird mit einem Polyharnstoff-Verdicker (Di-Harnstoff) formuliert, was eine außergewöhnliche thermische Stabilität und mechanische Beständigkeit gewährleistet. Besonders geeignet für Elektromotoren und vergleichbare Anwendungen, vereint es Hitzebeständigkeit, Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung.

Eigenschaften:
LGHP 2 ist konzipiert für den langfristigen Einsatz unter extremen Temperatur- und Belastungsbedingungen. Dank des modernen Polyharnstoff-Verdickers bietet das Fett eine herausragende thermische und mechanische Stabilität – auch bei starken Temperaturschwankungen. Seine spezielle Zusammensetzung ermöglicht ein zuverlässiges Kaltstartverhalten, eine breite Kompatibilität mit handelsüblichen Polyharnstoff- und Lithiumfetten sowie eine signifikante Geräuschreduzierung im Betrieb. Darüber hinaus bietet es exzellenten Korrosionsschutz, ist wasserresistent und behält seine Schmiereigenschaften auch nach Kontakt mit Salzwasser oder destilliertem Wasser. Ideal für Anwendungen mit Schwingbewegungen, vertikalen Wellen oder häufigen Starts – für maximale Betriebssicherheit unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Spezifikationen:
• Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562): 96 mm²/s
• Grundölviskosität bei 100 °C (DIN 51562): 10,5 mm²/s
• NLGI-Klasse: 2-3
• Tropfpunkt (ISO 2176): mind. 240 °C
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
• Lebensdauer im Wälzlager (ROF-Test, L50, 10.000 U/min bei 150 °C): 1000 h
• Mechanische Stabilität (ASTM D1831, 50 h bei 80 °C): max. 365 x 10⁻¹ mm
• Langzeitpenetration (DIN ISO 2137, 100.000 Hübe): max. 365 x 10⁻¹ mm
• Durchgearbeitete Penetration (60 Hübe): 245 - 275 x 10⁻¹ mm
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807/1, 3 h bei 90 °C): Grad 1
• Ölabscheidung (DIN 51817, 40 °C): max. 3 %
• Kupferkorrosion (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h bei 100 °C): max. Grad 1 bei 150 °C
• Korrosionsschutz Emcor (destilliertes Wasser, Salzwasser, Waschtest): 0–0
• Schmierverhalten (R2F Test B bei 120 °C): bestanden bei 100 °C
• Max. Drehzahlanwendung (n x dm): 300.000
• Farbe: Blau

Normen:
LGHP 2 entspricht der DIN 51825 K2N-40, welche Anforderungen an Konsistenz, thermische Stabilität und Temperatureinsatzbereich von Industrieschmierfetten definiert. Die NLGI-Klasse 2-3 steht für eine mittlere bis feste Konsistenz – ideal für Anwendungen, bei denen ein stabiler Sitz des Schmierstoffs notwendig ist.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Lösungen für rotierende Anwendungen. Das schwedische Unternehmen ist spezialisiert auf Wälzlager, Dichtungssysteme und Schmiertechnik und ist für seine technische Kompetenz und Innovationskraft bekannt. SKF bedient unterschiedlichste Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.

Stärken

• Langlebige Hochtemperatur-Schmierung
• Minimierung der Wartungskosten durch ausgezeichnete mechanische Stabilität
• Kompatibilität mit vielen gängigen Polyharnstoff- und Lithiumfetten
• Zuverlässiger Kaltstartbetrieb für erhöhte Anlagenverfügbarkeit
• Hervorragender Korrosionsschutz, auch in feuchter oder salzhaltiger Umgebung
• Geräuschreduzierung bei Elektromotoren und ähnlichen Anwendungen
• Optimal bei Schwingbeanspruchung oder häufigem Start-Stopp-Betrieb

Anwendungen

Empfohlen für Elektromotoren, Industrieventilatoren und andere rotierende Maschinen, die unter hohen Temperaturen betrieben werden. Besonders geeignet für den Einsatz in feuchter oder korrosiver Umgebung, wie in der Fertigungsindustrie, Energieerzeugung oder bei HVAC-Systemen. Die LGHP 2 Hochleistungsfett eignet sich für oszillierende Bewegungen, vertikale Wellen sowie häufige Anfahrzyklen – ideal für Instandhalter, Einkäufer und Lagerverantwortliche, die auf zuverlässige, wartungsarme Schmierlösungen setzen.

Technische Informationen


Attribute
Packungeimer
NLGI Klasse2-3
Viskosität bei 40 °C96 mm²/s
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode27101999
490,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
583,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen