LGMT 2/0.2 Mehrzweck-Schmierfett 200g SKF

LGMT 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:LGMT 2/0.2
Rubix:67479
EAN:7316570419832
LGMT 2/0.2 Mehrzweck-Schmierfett 200g SKF
Technische Zusammenfassung
Packung200 g tube
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C110 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LGMT 2/0.2 Mehrzweck-Schmierfett 200g SKF


LGMT Schmierfett ist ein hochwertiges, auf Mineralöl basierendes Lithiumseifenfett, das für die zuverlässige Schmierung von Wälzlagern in industriellen und automobilen Anwendungen entwickelt wurde. Es überzeugt durch ausgezeichnete thermische Stabilität sowie hohe Wasser- und Korrosionsbeständigkeit.

Eigenschaften:
LGMT 2 ist ein vielseitig einsetzbares Universalfett, das sich ideal für allgemeine Schmieraufgaben eignet. Die Rezeptur auf Basis von Mineralöl und Lithiumverdicker bietet eine sehr gute Oxidationsstabilität, wodurch die Schmierleistung über lange Einsatzzeiten erhalten bleibt. Die mechanisch stabile Struktur gewährleistet selbst bei Schwingungen und Vibrationen eine konstante Schmierwirkung. Das Fett zeigt eine hohe Resistenz gegenüber Wasser, auch bei Salzwasserkontakt oder Reinigungsprozessen, und bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Dank der ausgewogenen Formulierung eignet sich LGMT 2 sowohl für häufige Start-Stopp-Zyklen als auch für den Betrieb bei mittleren Temperaturen.

Spezifikationen:
• Einsatztemperaturbereich: -30 bis +120 °C
• Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562): 110 mm²/s
• Grundölviskosität bei 100 °C (DIN 51562): 11 mm²/s
• Tropfpunkt (ISO 2176): min. 180 °C
• Walkpenetration (60 Hübe, DIN ISO 2137): 265 – 295 (0,1 mm)
• Langzeitpenetration (100.000 Hübe, DIN ISO 2137): max. +50 (0,1 mm)
• Mechanische Stabilität – V2F-Test: M (144 h)
• Mechanische Stabilität – Lagerprüfung (ASTM D1831): max. +50 (0,1 mm nach 50 h bei 80 °C)
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807/1): 1 (3 h bei 90 °C)
• Ölabscheidung (DIN 51817) bei 40 °C: 1 – 6 %
• R2F B Schmierfähigkeitstest bei 120 °C: bestanden
• ROF Lagerlebensdauertest L50: 1000 h bei 100 °C
• Max. Drehzahlkennwert: n x dm = 300.000
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007, dest. Wasser): 0-0
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007 mod., NaCl): 0-0
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007 mod., Wasserwaschung): 0-0
• Kupferkorrosion (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h bei 100 °C): max. Grad 2
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
• Farbe: Rotbraun
• Einpunkt-Schmiersysteme: Nicht geeignet

Normen:
LGMT 2 erfüllt die Anforderungen der Norm DIN 51825 K2K-30. Diese klassifiziert Mehrzweckfette der NLGI-Klasse 2 mit guter thermischer Beständigkeit, Wasserresistenz und Korrosionsschutz bei Betriebstemperaturen von -30 °C bis +120 °C – ideal für den industriellen Einsatz bei Standard-Wälzlagern.

Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907 in Schweden, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen für rotierende Systeme. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen rund um Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme, die in Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Energieversorgung und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.

Stärken

• Hohe Temperaturstabilität für zuverlässigen Betrieb bis 120 °C
• Beständig gegenüber Wasser, Spritzwasser und Reinigungsprozessen
• Effektiver Korrosionsschutz verlängert die Lebensdauer von Maschinenkomponenten
• Mechanisch stabil, auch bei Vibrationen und Schwingbewegungen
• Universelle Einsetzbarkeit für zahlreiche industrielle und mobile Anwendungen
• Geeignet für häufige Starts ohne Leistungseinbußen
• Einsetzbar bei vertikalen oder stark vibrierenden Anwendungsfällen

Anwendungen

LGMT 2 empfiehlt sich für Wälzlager, die häufigen Startvorgängen, Schwingbewegungen oder intensiven Vibrationen ausgesetzt sind. Besonders effektiv ist das Schmierfett in feuchten oder wasserexponierten Umgebungen wie Fertigungslinien, Transportanlagen oder landwirtschaftlichen Maschinen. Es findet Anwendung in Bereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugwartung, industrieller Instandhaltung sowie in der Fertigung, wo dauerhafte und zuverlässige Schmierung unerlässlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Packung200 g tube
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C110 mm²/s
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,69 exkl. MwSt.
/ Stück
13,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std