Referenzen
SKF:LGEM 2/18
Rubix:135006
EAN:7316570955460






Technische Zusammenfassung
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 500 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGEM 2/18 Schmierfett 18 kg SKF
Das SKF LGEM 2 Hochlast-Schmierfett wurde speziell für Wälzlager unter extremen Belastungen entwickelt. Die Kombination aus hochviskosem Mineralöl, Molybdändisulfid und Graphit sorgt für eine zuverlässige Schmierung selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Eigenschaften:
SKF LGEM 2 überzeugt durch seine leistungsstarke Rezeptur: ein dickflüssiges Mineralöl in Verbindung mit einem Lithium-Verdicker bildet die Basis für eine außergewöhnliche Schmierleistung. Die Zusätze von MoS₂ und Graphit sichern eine effektive Schmierung auch bei unterbrochenem Ölfilm – ideal für Anwendungen mit niedriger Drehzahl, hohen Stoßbelastungen und starker Vibration. Dank hoher Oxidationsbeständigkeit sowie ausgezeichneter Wasser- und Korrosionsresistenz eignet sich das Fett für raue Industrieumgebungen. Die NLGI-Klasse 2 gewährleistet gute Handhabbarkeit und mechanische Stabilität. Das 18-kg-Gebinde ist optimal für industrielle Anwendungen mit hohem Schmierstoffbedarf.
Spezifikationen:
• Konsistenzklasse: NLGI 2
• Grundöltyp: Mineralöl
• Verdicker: Lithium/Calcium
• Farbe: Schwarz
• Tropfpunkt (min.): 180 °C
• Viskosität bei 40 °C: 500 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C: 32 mm²/s
• Betriebstemperaturbereich: -20 bis +120 °C
• Max. Drehzahlanzahl (n x dm): 300.000
• Erhältlich in verschiedenen Verpackungsgrößen
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Normen:
• DIN 51825-Klassifikation: KPF2K-20
• Korrosionsschutz nach modifiziertem Emcor-Test (ISO 11007) mit destilliertem Wasser, NaCl und Wasserauswaschung
• Durchdringung gemäß DIN ISO 2137
• Walkstabilität gemäß ASTM D1831
• Verschleiß- und Druckfestigkeit nach DIN 51350
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Wälzlagertechnologie, Dichtungstechnik, Schmierung und Instandhaltungsservices. Seit der Gründung 1907 in Schweden betreibt SKF heute nahezu 40 Fertigungsstätten und ein globales Vertriebsnetz mit Tausenden von Fachhändlern. Mit einem starken Fokus auf Innovation investiert das Unternehmen jährlich mehrere Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. SKF verfolgt eine nachhaltige Strategie zur Reduzierung der Umweltbelastung und zur Effizienzsteigerung industrieller Anlagen. Die Marke ist etabliert in Schlüsselbranchen wie Luftfahrt, Automobil, Schwerindustrie und Energieversorgung.
Eigenschaften:
SKF LGEM 2 überzeugt durch seine leistungsstarke Rezeptur: ein dickflüssiges Mineralöl in Verbindung mit einem Lithium-Verdicker bildet die Basis für eine außergewöhnliche Schmierleistung. Die Zusätze von MoS₂ und Graphit sichern eine effektive Schmierung auch bei unterbrochenem Ölfilm – ideal für Anwendungen mit niedriger Drehzahl, hohen Stoßbelastungen und starker Vibration. Dank hoher Oxidationsbeständigkeit sowie ausgezeichneter Wasser- und Korrosionsresistenz eignet sich das Fett für raue Industrieumgebungen. Die NLGI-Klasse 2 gewährleistet gute Handhabbarkeit und mechanische Stabilität. Das 18-kg-Gebinde ist optimal für industrielle Anwendungen mit hohem Schmierstoffbedarf.
Spezifikationen:
• Konsistenzklasse: NLGI 2
• Grundöltyp: Mineralöl
• Verdicker: Lithium/Calcium
• Farbe: Schwarz
• Tropfpunkt (min.): 180 °C
• Viskosität bei 40 °C: 500 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C: 32 mm²/s
• Betriebstemperaturbereich: -20 bis +120 °C
• Max. Drehzahlanzahl (n x dm): 300.000
• Erhältlich in verschiedenen Verpackungsgrößen
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Normen:
• DIN 51825-Klassifikation: KPF2K-20
• Korrosionsschutz nach modifiziertem Emcor-Test (ISO 11007) mit destilliertem Wasser, NaCl und Wasserauswaschung
• Durchdringung gemäß DIN ISO 2137
• Walkstabilität gemäß ASTM D1831
• Verschleiß- und Druckfestigkeit nach DIN 51350
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Wälzlagertechnologie, Dichtungstechnik, Schmierung und Instandhaltungsservices. Seit der Gründung 1907 in Schweden betreibt SKF heute nahezu 40 Fertigungsstätten und ein globales Vertriebsnetz mit Tausenden von Fachhändlern. Mit einem starken Fokus auf Innovation investiert das Unternehmen jährlich mehrere Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. SKF verfolgt eine nachhaltige Strategie zur Reduzierung der Umweltbelastung und zur Effizienzsteigerung industrieller Anlagen. Die Marke ist etabliert in Schlüsselbranchen wie Luftfahrt, Automobil, Schwerindustrie und Energieversorgung.
Stärken
• Sichere Schmierung auch bei Ausfall des Ölfilms
• Hohe Belastbarkeit bei extremen Druck- und Stoßbelastungen
• Speziell für langsam drehende oder oszillierende Anwendungen
• Exzellente Haftung und dauerhafte mechanische Stabilität
• Hohe Oxidationsbeständigkeit für verlängerte Einsatzdauer
• Effektiver Korrosionsschutz, auch in salzhaltiger oder feuchter Umgebung
• Ideal für Anwendungen mit häufigem Start-Stopp-Betrieb und starken Vibrationen
• Kompatibel mit vertikal montierten Wellen
• Hohe Belastbarkeit bei extremen Druck- und Stoßbelastungen
• Speziell für langsam drehende oder oszillierende Anwendungen
• Exzellente Haftung und dauerhafte mechanische Stabilität
• Hohe Oxidationsbeständigkeit für verlängerte Einsatzdauer
• Effektiver Korrosionsschutz, auch in salzhaltiger oder feuchter Umgebung
• Ideal für Anwendungen mit häufigem Start-Stopp-Betrieb und starken Vibrationen
• Kompatibel mit vertikal montierten Wellen
Anwendungen
Empfohlen für Wälzlager mit niedriger Drehzahl und sehr hoher Belastung. Ideal für den Einsatz in Backenbrechern, Kranarmen, Hakenmechanismen, mechanischen Hubzylindern sowie weiteren Baumaschinen mit intensiver Vibration oder kritischen Schmierbedingungen. Die Formulierung gewährleistet optimale Leistung in staubiger, feuchter oder salzhaltiger Umgebung sowie bei Anwendungen mit häufigem Anfahren oder konstanter Last.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 500 mm²/s |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
541,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
644,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std