TFM240-112114 Muffen 240 IG/IG, Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, schw. TG feuerverz.
Muffe 240 reduziert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFM240-112114
Rubix:1424391
Hersteller:113040
EAN:4047322353106

Dokumente
Produktdetails : TFM240-112114 Muffen 240 IG/IG, Rp 1 1/2, Rp 1 1/4, schw. TG feuerverz.
Muffe nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Typ | muffe 240 reduzierend |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
