3166 10 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 10mm

Legris Reduzierung 3616

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3166 10 14
Rubix:69453
Hersteller:3166 10 14
EAN:0820099243412
3166 10 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 10mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3166 10 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 10mm


Inline-Anschluss von Schläuchen mit kleineren Durchmessern mit einer anderen Steckverschraubung.
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrvorbau
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 14 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,005

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewicht der Verpackung82 g
Typ3166
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std