NPFC-E1-2G14-FM Verlaengerung

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-E1-2G14-FM
Rubix:1821720
Hersteller:8030299
EAN:4052568064013
NPFC-E1-2G14-FM Verlaengerung

Technische Zusammenfassung

Typbolzen mit gewinde
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-E1-2G14-FM Verlaengerung


Verlängerung NPFC-E1-2G14-FM Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen mit gewinde
Zolltarifcode74199990
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std