L-PK-4 Stecknippel Schlauchverbindungen

CN L Stecknippel-Verschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:L-PK-4
Rubix:105674
Hersteller:9584
EAN:4052568020781
L-PK-4 Stecknippel Schlauchverbindungen

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : L-PK-4 Stecknippel Schlauchverbindungen


Stecknippel L-Verbinder L-PK-4 mit Stecknippel-Verschraubungen. Nenngröße=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (nachträglich für den weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss=PK-4, Werkstoffe entsprechend RoHS-Konformität
L-Schlauchverbindung L-PK-4 mit Stecknippel. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,5 g
Typcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39174000
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std