3166 08 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 8mm
Legris Reduzierung, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3166 08 14
Rubix:101347
Hersteller:3166 08 14
EAN:0820099243146

Produktdetails : 3166 08 14 LF3000 Reduzierung von 14mm auf 8mm
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 14 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,007
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 14 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,007
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 101 g |
| Typ | 3166 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std