Referenzen
Festo:N-1/8-P-6
Rubix:179513
Hersteller:3605
EAN:4052568018443

Produktdetails : N-1/8-P-6 Schlauchtülle
Schlauchstecknippel N-1/8-P-6 mit Dichtungsring. Nenngröße 4,5 mm, Dichtungsart auf Einschraubstutzen=Dichtungsring, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich =-0,95 – 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Schmierbetrieb möglich (später für den weiteren Betrieb erforderlich)
Schlauchtülle N-1/8-P-6 mit Dichtring. Nennweite=4,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,5 g |
| Typ | n-p |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std