GF-1/4 Drehverteiler

GF-Drehverteiler

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:GF-1/4
Rubix:438757
Hersteller:2094
EAN:4052568000066
GF-1/4 Drehverteiler
Technische Zusammenfassung
Typgf drehverteiler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GF-1/4 Drehverteiler


Drehverteiler GF-1/4 mit einer starren Luftzuleitung und vier rotierenden Ausgängen Nennweite=11,5 mm, Montageposition=jede, Betriebsdruck =-0,95-10 bar, max. Geschwindigkeit=300 1/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Drehverteiler GF-1/4 mit einer starren Luftzuleitung und vier rotierenden Abgängen. Nennweite=11,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Max. Drehzahl=300 1/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x48x42 mm
Bruttogewicht263,5 g
Typgf drehverteiler
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84798997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,12 exkl. MwSt.
/ Stück
161,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen