Referenzen
Festo:GF-1/8-2
Rubix:439800
Hersteller:539287
EAN:4052568177416

Produktdetails : GF-1/8-2 Drehverteiler
Drehverteiler GF-1/8-2 multipler Drehverteiler, 2 separate Ein- und Ausgänge. Nennweite=6 mm, Montageposition=Beliebig, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 10 bar, Standard-Nenndurchfluss 1.1-2.1=720 l/min, Standard-Nenndurchfluss 1,2-2.2=1050 l/min
Drehverteiler GF-1/8-2 Mehrfach-Drehdurchführung, 2 getrennte Ein- und Ausgänge. Nennweite=6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss 1.1-2.1=720 l/min, Normalnenndurchfluss 1.2-2.2=1050 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehverteiler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen